曜日別特売

草削り 半月型

草削り 半月型 - E-Value草削り 半月型 - E-Value
(3件のレビュー)

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。

用途草削り。柄長さ(mm)約1050仕様半月型・窓あけ・全鋼質量(g)約720刃長(mm)約210材質(柄部)材質(刃)刃物鋼内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673959471200MM
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67395947
2021-09-26
用途: 家庭菜園草取り作業等

腰をかがめることなく楽に作業ができて満足だったのでリピートしましたが
今回の製品は柄が根元で折れてしまいました
あまり力を入れたり固い土地ではなかったのになぜかな?
よく見ると1本目と比べると木の種類が違うみたいです
もっと固いものであればと思います

1が参考にしています
対象商品 : 67395947
2020-08-22
用途: 草削り
サービス業

外見のクオリティーは低いが、
削り部分がシャープで鋭く仕上げられている為、草の削り具合は抜群。

1が参考にしています
対象商品 : 67395947
2019-06-10
用途: 草取り
運輸・通信業

使いやすいが、男子の背丈には越しが痛くなり長時間は使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする