千吉
ステンレス菜園カッター
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途
収穫物の根切りや葉落とし用。
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
3
使用目的
根切り、葉落とし用
切断対象
収穫物
硬度HRC(刃部)
48~50
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67395956
265mm
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
藤原産業 千吉 ステンレス菜園カッター
参考になった