曜日別特売

刃物シャープナー

刃物シャープナー - 千吉刃物シャープナー - 千吉
(3件のレビュー)

切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。溝に合わせてスライドさせるだけで初心者でも簡単に研磨が行えます。刃研ぎ後のメンテナンスとして、注油できるメンテナンスツール付です。

用途刃物メンテナンス用品。仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手、DX材質仕上げ用砥石:超硬タングステン使用目的メンテナンス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67396062SGST-2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 刃物シャープナー DX SGST
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67396062
2023-03-02
用途: 手軽で気に入りました。
運輸・通信業

園芸用の鋏に使おうと購入しました。必要な時に手軽に研げて便利です。
普通の家庭用の鋏やナイフ等にも使えそうなのでいろいろ試してみます。

対象商品 : 67396062
2022-02-10
用途: 植木の剪定鋏に使用
鈴木商店建設業・工事業

いつも使う剪定鋏は刃が柔らかいので硬い枝を切った後、切れ味がおちてしまいますが、こちらのシャープナーで2、3往復するだけで切れ味が復活します。私の剪定鋏の刃の角度もマッチしていて大変重宝しています。

対象商品 : 67396062
2018-05-18
用途: 切れ味が復元します。
その他業種

簡単に切れ味が復元するので、便利が良いです。愛用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする