エアフィルタ 44μ固定用

エアフィルタ 44μ固定用 - SK11エアフィルタ 44μ固定用 - SK11

コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。
エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。
1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。

用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
注意
※流量は一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時の流量を表しています。
※ご使用の前に貼付してあります取扱い説明書を必ずお読みになってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386095AF-11/4Rc40
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする