エアクリーンユニット5μ

エアクリーンユニット5μ - SK11エアクリーンユニット5μ - SK11

コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。
ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。

用途エアー配管中の水分、ほこり除去。ろ過度(μm)5管接続口径1/4付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387127ACU-1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする