股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。



足サイズに合わせてMサイズを買いました。
自分のふくらはぎ周長のいちばん太い箇所が40cmですが、きついです。
余裕は殆ど無く、ズボンをはいているとめくれ上がります。
足のサイズで選びましたが、つま先に詰め物する前提で大きいものを選ぶのがいいのかもしれません。
着用も面倒(背中のベルトを前に回す際に左右を正しく掴めない)で、一人で着るには姿見が無いと苦労します。
ベルトに左右の識別マークを付けることをお勧めします。
太ももまで水に漬かりましたが、冬の川でもだいぶ快適です。
柔軟性、防水性、作業性ともに良好。這っての作業だったので、ひざ当ても購入して使用したのが良かった。這う姿勢になる方には、ひざ当てもお勧めします。
サイズM 足26cmを購入しましたが少々小さくキツイですね。普通靴26cmの場合、ワンサイズ大きい方が良いと思います。試着せず購入するのでその辺の注意表記があると良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
初の実戦投入が、令和7年8月豪雨災害でした。
若干、足(モモ)がキツイかな?とは思いましたが、何の問題もなく冠水地域に侵入できました。
内側にある胸ポケットが便利でした(スマホを入れて移動)が、前かがみになるときに落下しそうで怖いですね。
ボタンやチャック等で脱落防止できれば、なお良いです。
それを踏まえても、お値段以上の仕事ぶりでした。
値段の割に耐久性もよく動きやすいし履き心地もいいです
とても使い勝手が良くコストパフォーマンスが良いと思います。次回またリピートしたい商品です。