曜日別特売

ビニール亀甲金網

ビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランドビニール亀甲金網 - ノーブランド
(4件のレビュー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全19種類を絞り込む
幅(m)
目合い(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67401163#20 10 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線100.85
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401172♯20 10 910×30W1巻0.9130ホワイトビニール被覆鉄線100.85
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401188♯20 10 910×30B1巻0.9130ブラックビニール被覆鉄線100.85
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401197♯20 10 450×30G1巻0.4530グリーンビニール被覆鉄線100.85
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401206♯20 10 450×30W1巻0.4530ホワイトビニール被覆鉄線100.85
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401215♯20 10 450×30B1巻0.4530ブラックビニール被覆鉄線100.85
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401233♯20 16 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線160.85
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401242♯20 16 910×30W1巻0.9130ホワイトビニール被覆鉄線160.85
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401258♯20 16 910×30B1巻0.9130ブラックビニール被覆鉄線160.85
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401267♯20 16 450×30G1巻0.4530グリーンビニール被覆鉄線160.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401276♯20 16 450×30W1巻0.4530ホワイトビニール被覆鉄線160.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401285♯20 16 450×30B1巻0.4530ブラックビニール被覆鉄線160.85
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401294♯20 26 910×30G1セット(2巻)0.9130グリーンビニール被覆鉄線260.85
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401303♯20 40 910×30G1セット(2巻)0.9130グリーンビニール被覆鉄線400.85
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401312#18 20 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線201.15
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401328#18 26 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線261.15
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401337#18 40 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線401.15
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401346#16 40 910×30G1巻0.9130グリーンビニール被覆鉄線401.5
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401224♯20 13 910×30G1巻-30グリーンビニール被覆鉄線130.85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67401285
2022-04-07
用途: ガーデニング
その他業種

風でお落ち葉が隣地に飛び散るのを抑えるためにフェンスに張ってみました。目立たないようにこちらで見つけた黒色を使っています。今秋効果がわかると期待しています。

対象商品 : 67401328
2020-04-28
用途: 鶏小屋制作
ODS製造業

にわとりの脱走防止には十分、害獣の侵入防止には少しだけ心許ない感じです。

対象商品 : 67401267
2019-04-10
用途: 水路のゴミ取り等
農・林・水産業

加工は簡単で,何年かは使用したいと思っていますが、充分に使用できそうです。

対象商品 : 67401242
2018-05-30
用途: 猫のベランダの屋根に張ります。金網では鳥小屋のようだと思って、プラスチックの網を張っていましたが、日光での劣化が意外に早くひび割れが始まってめくれてしまいました。針金といっても白いビニールの被覆があるので優しい感じがします。これで長持ちしてくれればなあと思います。
その他業種

まだ工事していませんが、きっとうまくいくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする