ノーブランド
亜鉛めっき平織金網
内容量
1巻(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全10種類を絞り込む
幅(m)
0.455
0.91
目合い(mm)
選択してください
2.63
3.36
4.38
5.55
9.16
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67401398
#18 455×30
0.455
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
9.16
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401407
#18 910×30
0.91
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
9.16
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401416
#20 455×30
0.455
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
5.55
0.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401425
#20 910×30
0.91
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
5.55
0.8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401434
#21 455×30
0.455
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
4.38
0.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401443
#21 910×30
0.91
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
4.38
0.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401452
#22 455×30
0.455
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
3.36
0.63
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401468
#22 910×30
0.91
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
3.36
0.63
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401477
#23 455×30
0.455
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
2.63
0.55
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67401486
#23 910×30
0.91
30
シルバー
亜鉛めっき鉄線
2.63
0.55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。