モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67951826 | - | 1箱(10枚) | ¥1,598 | ¥1,758 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



ステンレス材&焼き入れ後の鍛造鋼の切断作業に0.8m/mの切断砥石を使用していましたが、コストパホーマンスが悪い為、代用品として使用。
思ったほど焼けも無く、多少時間がかかるが格安品であることを考慮すれば満足できます。
ビニールハウスパイプ(19mm.肉厚1mm)の加工のため購入、切れ味良く簡単に切れ助かりました。約60回切断でディスク径が105mmから82mmへ減りました
欲を言えば 減りが一寸早いかなという感じですが、切れ味も良く・値段的に勘案すると
合格ですなぁ。
本当に良く切れる。鉄もステンレスも問題なく切削できる。1mmなので正確に切る事も出来とても満足です。
値段の割に持ちがいいと思います。
今までいろいろ試した結果、使用感とコストを考えた上でこちらに落ち着いております。