曜日別特売

コランダー&バット レクタングル 蓋付

コランダー&バット レクタングル 蓋付 - Richell(リッチェル)コランダー&バット レクタングル 蓋付 - Richell(リッチェル)コランダー&バット レクタングル 蓋付 - Richell(リッチェル)コランダー&バット レクタングル 蓋付 - Richell(リッチェル)

お鍋を使わず片付けも簡単。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。
肉や魚の調理の際の、余分な脂がバットに落ちてヘルシーです。
バットに落ちた蒸し汁でタレを作ることもできます。
豆腐の水切りやアサリの砂抜きに。
フタをして冷蔵庫内で水切りできます。
お肉やお魚など下味の漬け込みに。
フタをして冷蔵庫に一時保管できます。
切った食材をつみ重ねてスッキリ!
揚げ物などの衣付けに。
複数使って、衣付けに便利なバットとして使えます。
フタを受皿として使えば、シンク上が汚れません。
積み重ねる事が出来るので、冷蔵庫でも省スペースで収納できます。

材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)140電子レンジ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076444129321.3IVM21×17.5×7.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68076453129351.3DGM21×17.5×7.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
68076478129422.4IVL24.5×21×9
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
68076487129452.4DGL24.5×21×9
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
68076462129361.3BLM21×17.5×7.5
オープン
取扱い終了
68076496129462.4BLL24.5×21×9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする