山崎実業
シンシュクシューズラック フレーム
下駄箱からあふれた靴を下駄箱にまとめて一括収納!玄関の靴箱の下に収納できるコンパクト設計シューズラック!男性のシューズなら約6足、ヒールなら約8足収納可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約900
耐荷重(kg)
約3(1段につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41~70×25×17.5
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68078614
7209
ホワイト
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68078623
7210
ブラック
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください