BASLER(バスラー)
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
シャッター
global
種別
-
出力
8/12bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ(近赤外領域強化センサー)
レンズマウント
Cマウント
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピクセル
センサー
フレームスピード(fps)
画素数
センサータイプ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068753
acA1300-60gmNIR
5.3×5.3μm
e2V EV76C661
60
1280×1024
1/1.8型(CMOS)
1.3MP
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068778
acA2040-25gmNIR
5.5×5.5μm
CMOSIS CMV4000 NIR
25
2048×2048
1型(CMOS)
4MP
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068762
acA2000-50gmNIR
5.5×5.5μm
CMOSIS CMV2000 NIR
50
2048×1088
2/3型(CMOS)
2MP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください