曜日別特売

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ

ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ - BASLER(バスラー)

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー内容量1台
全25種類を絞り込む
フレームスピード(fps)
画素数
センサータイプ
解像度
25種類すべて表示中
注文コード
品番
シャッター
ピクセル
センサー
フレームスピード(fps)
種別
出力
画素数
レンズマウント
センサータイプ
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068805acA640-300gcglobal4.8×4.8μmON Semi PYTHON 300376New ace新機能搭載8/10bit640×480Cマウント1/4型(CMOS)0.3MP
オープン
97,980
107,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068848acA800-200gcglobal4.8×4.8μmON Semi PYTHON 500240New ace新機能搭載8/10bit800×600Cマウント1/3.6型(CMOS)0.5MP
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068875acA1280-60gcrolling5.3×5.3μme2V EV76C56060-8/12bit1282×1026Cマウント1/1.8型COMS1.3MP
オープン
63,980
70,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068884acA1300-60gcglobal5.3×5.3μme2V EV76C56060-8/12bit1282×1026Cマウント1/1.8型(CMOS)1.3MP
オープン
74,980
82,478(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068893acA1300-75gcglobal4.8×4.8μmOn Semi PYTHON 130088New ace新機能搭載8/10bit1280×1024Cマウント1/2型(CMOS)1.3MP
オープン
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068918acA1600-60gcglobal4.5×4.5μme2V EV76C57060-8/12bit1602×1202Cマウント1/1.8型(CMOS)2MP
オープン
119,800
131,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068936acA1920-40gcglobal5.86×5.86μmSony IMX24942New ace新機能搭載8/12bit1920×1200Cマウント1/1.2型(CMOS)2.3MP
オープン
109,800
120,780(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068945acA1920-50gcglobal5.86×5.86μmSony IMX17450New ace新機能搭載8/12bit1920×1200Cマウント1/1.2型(CMOS)2.3MP
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068954acA2000-50gcglobal5.5×5.5μmCMOSIS CMV200050-8/12bit2048×1088Cマウント2/3型(CMOS)2MP
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068963acA2040-35gcglobal3.45×3.45μmSony IMX26535New ace新機能搭載8/12bit2048×1536Cマウント1/1.8型(CMOS)3.2MP
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
68068972acA2040-25gcglobal5.5×5.5μmCMOSIS CMV400025-8/12bit2048×2048Cマウント1型(CMOS)4MP
オープン
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068988acA2440-20gcglobal3.45×3.45μmSony IMX26420New ace新機能搭載8/12bit2448×2048Cマウント2/3型(CMOS)5MP
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68068997acA2500-14gcrolling2.2×2.2μmAptina MT9P03114-8/12bit2592×1944Cマウント/CSマウント1/2.5型(CMOS)5MP
オープン
88,980
97,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
68069006acA2500-20gcglobal4.8×4.8μmON Semi PYTHON 500020New ace新機能搭載8/10bit2590×2048Cマウント1型(CMOS)5MP
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069015acA3800-10gcrolling1.67×1.67μmAptina MT9J00310-8/12bit3856×2764Cマウント1/2.3型(CMOS)10MP
オープン
99,980
109,978(税込)
73日以内出荷
返品不可
68068927acA1920-48gcglobal4.8×4.8μmON Semi PYTHON 200050New ace新機能搭載8/10bit1920×1200Cマウント2/3型(CMOS)2.3MP
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
68068787acA640-120gcglobal5.6×5.6μmSony ICX618120-8/12bit659×494Cマウント/CSマウント1/4型(CCD)0.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068796acA640-90gcglobal7.4×7.4μmSony ICX42490-8/12bit659×494Cマウント/CSマウント1/3型(CCD)0.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068814acA645-100gcglobal9.9×9.9μmSony ICX414100-8/12bit659×494Cマウント/CSマウント1/2型(CCD)0.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068823acA750-30gcglobal6.5×6.25μmSony ICX40930-8/12bit752×580Cマウント1/3型(CCD)0.4MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068832acA780-75gcglobal8.3×8.3μmSony ICX41575-8/12bit782×582Cマウント1/2型(CCD)0.4MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068857acA1300-30gcglobal3.75×3.75μmSony ICX44530-8/12bit1296×966Cマウント/CSマウント1/3型(CCD)1.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068866acA1300-22gcglobal3.75×3.75μmSony ICX44522-8/12bit1296×966CSマウント1/3型(CCD)1.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68068902acA1600-20gcglobal4.4×4.4μmSony ICX27420-8/12bit1628×1236Cマウント/CSマウント1/1.8型(CCD)2MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68069024acA4600-7gcrolling1.4×1.4μmAptina MT9F0027-8/12bit4608×3288Cマウント1/2.3型(CMOS)14MP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする