BASLER(バスラー)
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
USB給電
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
内容量
1台
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャッター
ピクセル
センサー
フレームスピード(fps)
種別
出力
画素数
レンズマウント
センサータイプ
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069286
acA640-750um
global
4.8×4.8μm
ON Semi PYTHON 300
751
New ace新機能搭載
8/10bit
640×480
Cマウント
1/4型(CMOS)
0.3MP
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069295
acA800-510um
global
4.8×4.8μm
ON Semi PYTHON 500
511
New ace新機能搭載
8/10bit
800×600
Cマウント
1/3.6型(CMOS)
0.5MP
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68069338
acA1920-150um
global
4.8×4.8μm
ON Semi PYTHON 2000
150
New ace新機能搭載
8/10bit
1920×1200
Cマウント
2/3型(CMOS)
2.3MP
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68069347
acA1920-40um
global
5.86×5.86μm
Sony IMX249
41
New ace新機能搭載
8/12bit
1920×1200
Cマウント
1/1.2型(CMOS)
2.3MP
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069356
acA1920-155um
global
5.86×5.86μm
Sony IMX174
164
New ace新機能搭載
8/12bit
1920×1200
Cマウント
1/1.2型(CMOS)
2.3MP
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069365
acA2000-165um
global
5.5×5.5μm
CMOSIS CMV2000
165
-
8/12bit
2048×1088
Cマウント
2/3型(CMOS)
2MP
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069374
acA2040-55um
global
3.45×3.45μm
Sony IMX265
55
New ace新機能搭載
8/12bit
2048×1536
Cマウント
1/1.8型(CMOS)
3.2MP
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68069383
acA2040-120um
global
3.45×3.45μm
Sony IMX252
120
New ace新機能搭載
8/12bit
2048×1536
Cマウント
1/1.8型(CMOS)
3.2MP
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069392
acA2040-90um
global
5.5×5.5μm
CMOSIS CMV4000
90
-
8/12bit
2048×2048
Cマウント
1型(CMOS)
4MP
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069408
acA2440-35um
global
3.45×3.45μm
Sony IMX264
35
New ace新機能搭載
8/12bit
2448×2048
Cマウント
2/3型(CMOS)
5MP
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069417
acA2440-75um
global
3.45×3.45μm
Sony IMX250
75
New ace新機能搭載
8/12bit
2448×2048
Cマウント
2/3型(CMOS)
5MP
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68069426
acA2500-14um
rolling
2.2×2.2μm
Aptina MT9P031
14
-
8/12bit
2592×1944
Cマウント/CSマウント
1/2.5型(CMOS)
5MP
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069435
acA2500-60um
global
4.8×4.8μm
ON Semi PYTHON 5000
60
New ace新機能搭載
8/10bit
2590×2048
Cマウント
1型(CMOS)
5MP
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069444
acA3800-14um
rolling
1.67×1.67μm
Aptina MT9J003
14
-
8/12bit
3856×2764
Cマウント
1/2.3型(CMOS)
10MP
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
73日以内出荷
返品不可
68069313
acA1300-200um
global
4.8×4.8μm
ON Semi PYTHON 1300
200
New ace新機能搭載
8/10bit
1280×1024
Cマウント
1/2型(CMOS)
1.3MP
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
68069268
acA640-120um
global
5.6×5.6μm
Sony ICX618
120
-
8/12bit
659×494
Cマウント/CSマウント
1/4型(CCD)
0.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68069277
acA640-90um
global
7.4×7.4μm
Sony ICX424
90
-
8/12bit
659×494
Cマウント/CSマウント
1/3型(CCD)
0.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68069304
acA1300-30um
global
3.75×3.75μm
Sony ICX445
30
-
8/12bit
1296×966
Cマウント/CSマウント
1/3型(CCD)
1.3MP
オープン
取扱い終了
返品不可
68069322
acA1600-20um
global
4.4×4.4μm
Sony ICX274
20
New ace新機能搭載
8/12bit
1628×1236
Cマウント/CSマウント
1/1.8型(CCD)
2MP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください