曜日別特売

ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ

ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ - BASLER(バスラー)

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。

シャッターglobalピクセル5.5×5.5μm種別-出力8/12bit露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロレンズマウントCマウント内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
フレームスピード(fps)
画素数
センサータイプ
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68069462acA2040-90umNIRCMOSIS CMV4000 NIR902048×20481型(CMOS)4MP
オープン
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68069453acA2000-165umNIRCMOSIS CMV2000 NIR1652048×10882/3型(CMOS)2MP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする