IAI(アイエイアイ)
エレシリンダー EC-R6M
リード(mm)
6
タイプ
端子台タイプコネクタ付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
ブレーキ有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68105476
EC-R6M-100-0
100
1.8
無
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105485
EC-R6M-100-0-B
100
2
有
¥
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105494
EC-R6M-150-0
150
2
無
¥
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105503
EC-R6M-150-0-B
150
2.2
有
¥
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105512
EC-R6M-200-0
200
2.2
無
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105528
EC-R6M-200-0-B
200
2.4
有
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105537
EC-R6M-250-0
250
2.4
無
¥
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105546
EC-R6M-250-0-B
250
2.6
有
¥
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105555
EC-R6M-300-0
300
2.6
無
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105564
EC-R6M-300-0-B
300
2.8
有
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105573
EC-R6M-50-0
50
1.6
無
¥
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68105582
EC-R6M-50-0-B
50
1.8
有
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください