エレシリンダー EC-S6S

エレシリンダー EC-S6S - IAI(アイエイアイ)
リード(mm)20タイプ端子台タイプコネクタ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
ブレーキ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68106675EC-S6S-100-01002
34,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106684EC-S6S-100-0-B1002.2
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106693EC-S6S-150-01502.2
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106702EC-S6S-150-0-B1502.4
41,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68106718EC-S6S-200-02002.4
35,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
68106727EC-S6S-200-0-B2002.6
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106736EC-S6S-250-02502.6
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106745EC-S6S-250-0-B2502.8
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106754EC-S6S-300-03002.8
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106763EC-S6S-300-0-B3003
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106772EC-S6S-350-03503
37,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106788EC-S6S-350-0-B3503.2
44,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106797EC-S6S-400-04003.2
37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106806EC-S6S-400-0-B4003.4
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106815EC-S6S-50-0501.8
33,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68106824EC-S6S-50-0-B502
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする