曜日別特売

ティーチング

ティーチング - IAI(アイエイアイ)
(2件のレビュー)

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。

定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68107637TB-02-Cポジションコントローラー専用タイプケーブル(CB-TB1-C002)
44,000
42,900
47,190(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68107646TB-02-Sプログラムコントローラー専用タイプケーブル(CB-TB1-X002 + CB-SEL-SJS002)
50,900
49,628
54,591(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68107655TB-02-SCポジションコントローラープログラムコントローラー共用タイプケーブル(CB-TB1-X002 + CB-SEL-SJS002)
55,300
53,918
59,310(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 設備立上げ用
製造業

SCONもSELもエレシリも行ける万能なやつです。
SDカードにパラメータを保存できるので横展開にも大活躍。
メーカー直送なので納期が長いのに注意です。

対象商品 : 68107637
2017-11-29
用途: 既存の機械への取付け
有限会社エル・エス・エム

商社経由で購入するより費用は当然としても
納期が短かったのに驚きです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする