BLACK&DECKER
BDCCS18用チップソー
(1件のレビュー)
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
用途
木工用
適合機種
EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68087355
CB40T-JP
140
40
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68087364
CB48T-JP
140
48
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください