曜日別特売
モノタロウ

シート スリップ防止用 縞模様タイプ

シート スリップ防止用 縞模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 縞模様タイプ - モノタロウ
(14件のレビュー)

スリップ防止用の縞模様のシートです。

用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)表:グレー/裏:グレー質量(kg)35幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20模様縞模様内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997416915mm×20m
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68997416
2026-01-07
用途: 作業場の敷物に
JMGarage自動車・二輪車・自転車関連業

今回で2セット目です。一年に一回新品にしても良いくらい、コスパ良し。

対象商品 : 68997416
2023-09-13
用途: 工場の床養生
製造業

工場フロアに配線などを仮設する際に、踏んで汚さないように養生シートとして使用しています。
配線の凹凸にもなじみ易く重宝しています。
価格的にもホームセンターで購入するより、かなり安価です。

1が参考にしています
対象商品 : 68997416
2023-10-11
用途: 事務所の入口に
株式会社松井組

スロープの滑り止めに使用しました。コスパよく丈夫でいい品物です。

2が参考にしています
対象商品 : 68997416
2019-04-12
用途: 厨房の床に敷いています。
株式会社ひようたんや飲食業

魚や天麩羅の油で床が良く滑るので、今回スリップ防止用シ-トを敷いてみました。コストパホ-マンスといい、使い勝手といい大変助かっています。

4が参考にしています
対象商品 : 68997416
2019-03-14
用途: ガレージのバイク置き場に敷いてます。
サービス業

厚みがもうちょっとあるといいと思います。
センタースタンドを使うと、若干よじれてしまいます。
後は、ほかの人も書かれていますが、最初のにおい何とかなるとうれしいです。それ以外は、満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 68997416
2021-04-14
用途: 工場内の床と自動車内の床に使用

20メートル巻きなので、長過ぎる。おかげで納入が40キログラムも有り、移動が大変だった。更に不満な点は、品物の匂いがきつい。ビニール特有なのか、室内や自動車内では気分が悪くなるくらい、臭いです。換気が必要です。広い工場でしたら大丈夫なのでしょうか?

4が参考にしています
対象商品 : 68997416
2020-10-12
用途: パレットの滑り止め

2度目の購入です。最初に購入した時の物より色も厚さも薄いものが届きました。コストダウンでしょうか?この薄さだと3度目の購入は無いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 68997416
2020-02-28
用途: マンション共用部の床養生
H&N hometec.建設業・工事業

商品はとても良いと思いますが、重いので10m単位の商品が有れば
大変助かりますよ。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コンクリートの上にクッションフロアのように貼り付けたいのですが、使用するのはクッションフロア用のボンドでよいでしょうか?
回答:
コンクリート用の接着剤をご使用ください。
対象商品:
68997416
2が参考にしています
2020-11-12
質問:
雨の日に屋外でベニヤ板などに敷き、その上を靴などで通れるようにするために
滑り止めマットを使用したいのですが、「スリップ防止用シート 縞模様タイプ」はこのような使い方はできるのでしょうか。
回答:
お知らせいただいた現場環境に適している商品です。
対象商品:
68997416
1が参考にしています
2020-11-12
質問:
こちらの商品はガムテープでタイル床固定は可能でしょうか。
スロープ部養生として使用予定です。
回答:
こちらの商品は塩化ビニールですので、対応の両面テープをご使用ください。
対象商品:
68997416
3が参考にしています
2020-11-12
質問:
カッターでの切断は可能でしょうか。
回答:
カッターでの切断は可能でございます。
対象商品:
68997416
3が参考にしています
2020-11-12

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする