曜日別特売
モノタロウ

シート スリップ防止用 円模様タイプ

シート スリップ防止用 円模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプ - モノタロウシート スリップ防止用 円模様タイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

スリップ防止用の円模様のシートです。

用途オイル汚れがある作業現場に材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)ブラック幅(mm)約915厚さ(mm)約1.5長さ(m)20質量(kg)35模様円模様内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997425915mm×20m
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 歩行箇所の滑り止め
越前開発株式会社サービス業

滑り止めで買いましたが、よく滑ります。特に水に濡れた場合に顕著です。

1が参考にしています
対象商品 : 68997425
2020-04-14
用途: 工場事務所の床
自動車・二輪車・自転車関連業

工場事務所の床に使用しています。
黒で汚れが目立ちますが、雑巾で拭くと汚れがすぐ落ち
まあ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 68997425
2018-08-30
用途: 製造作業時
ゼネラル化成株式会社

今まで緑色の塩ビシートを使用していたのですが、今回同様に使用すると、一部溶けたように表面の膜だけになっている部分が数カ所あった。同じ塩ビでも付着した薬品等によって溶けたりするのでしょうか?下にひいた感じは綺麗だったので、すぐに溶けてしまい残念でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重量ですが本当に35kgもあるのでしょうか。
回答:
WEB記載の通りポリ製のシートが20mございますので、重量は35㎏くらいになります。
2021-10-25
質問:
円形の突起部分の厚さを教えてください。
回答:
約0.5mmとなります。
1が参考にしています
2021-10-25
質問:
カッター等での加工は可能でしょうか。
回答:
カッターナイフやハサミで加工可能でございます。
1が参考にしています
2021-10-25

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする