ゴールドウイン
オーバーシューズ PA5645
システムウエアリング(重ね着)に対応するオーバーブーツアジャスト機能で靴回りにフィットしてずれにくいソール部に滑りにくい素材を配し、歩行時、作業時の安全性を向上しています
仕様
履き口ゴム、ベルトアジャスター、バックルベルト
材質
プリータCFA(AC高耐久性素材)
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100(目安)
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68111347
PA5645-01-2
ホワイト
2
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111356
PA5645-01-4
ホワイト
4
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111365
PA5645-01-6
ホワイト
6
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111374
PA5645-01-8
ホワイト
8
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111383
PA5645-07-2
ブルー
2
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111392
PA5645-07-4
ブルー
4
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111408
PA5645-07-6
ブルー
6
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
68111417
PA5645-07-8
ブルー
8
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください