曜日別特売

ハンディフォーム

ハンディフォーム - フォモ・ジャパンハンディフォーム - フォモ・ジャパンハンディフォーム - フォモ・ジャパンハンディフォーム - フォモ・ジャパン

2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。

用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取りライトイエロー仕様2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※隙間充填・・・・目地幅、深さに関係なく一挙に充填可能/密閉空間への注入・・・空間の容積に関係なく一挙に注入可能/面吹付(床面・壁面)・・・液が発泡するため20mm未満の吹付は困難ですが、それ以上の厚みは一挙に吹付可能/面吹付(天井面)・・・液が発泡するため20mm未満の吹付は困難ですが、それ以上の厚みは一挙に吹付可能
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
発泡体積(L)
付属品
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65623304E84#22051セット(13.6kg)(最大)384ガン付きホース#2970 (2.7メートル)1本、吹き付け用ノズル8個、注入・充填用ノズル8個、グリース2袋(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593
193,230
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281133#22051セット(13.6kg)(最大)480ガン付きホース#2970 (2.7メートル)1本、吹き付け用ノズル8個、注入・充填用ノズル8個、グリース2袋(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-004733、(4VOC基準適合番号)JAIA-400381
132,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
68281124#21051セット(6.8kg)(最大)250ガン付きホース#2970 (2.7メートル)1本、吹き付け用ノズル8個、注入・充填用ノズル8個、グリース2袋(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-004732、(4VOC基準適合番号)JAIA-400380
79,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68281142#26051セット(40kg)(最大)1420ガン付きホース#2980(4.5メートル)1本、吹き付け用ノズル8個、注入・充填用ノズル8個、グリース2袋(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-004734、(4VOC基準適合番号)JAIA-400382
207,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68281133#220565623304E84#2205#2205 ハンディフォーム フォモ・ジャパン 65623304ハンディフォームフォモ・ジャパン1セット(13.6kg)
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする