曜日別特売

スライドスイッチ 8SSシリーズ

スライドスイッチ  8SSシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
電気的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681210168SS 1011-ZON-ON単極はんだ端子30000回
568
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
681210258SS 1012-ZON-ON単極PC形状30000回
578
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
681210348SS 2011-ZON-ON2極はんだ端子30000回
779
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
681210438SS 2012-ZON-ON2極PC形状30000回
789
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
681210528SS 2021-ZON-OFF-ON2極はんだ端子20000回
1,418
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする