曜日別特売

スライドスイッチ ASシリーズ

スライドスイッチ ASシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。

使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N内容量1個
全8種類を絞り込む
スイッチ特性
極数
端子形状
8種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ特性
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68121156AS1D-2M-10-ZON-ON単極PC端子
468
459
505(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
68121165AS1D-5M-10-ZON-ON単極R/A端子(0.2インチピッチ)
459
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
68121174AS1D-6M-10-ZON-ON単極R/A端子(0.3インチピッチ)
459
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
68121183AS1E-5M-10-ZON-OFF-ON単極R/A端子(0.2インチピッチ)
459
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
68121192AS2D-2M-10-ZON-ON2極PC端子
539
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
68121208AS2D-5M-10-ZON-ON2極R/A端子(0.2インチピッチ)
708
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
68121217AS2N-2M-10-ZON-ON2極PC端子
オープン
739
813(税込)
当日出荷
68121226AS2N-6M-10-ZON-ON2極R/A端子(0.3インチピッチ)
758
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする