ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ディップスイッチ SMRRシリーズ
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。
定格
(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA
接触抵抗(mΩ)
100以下
耐電圧(V)
AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC100V)
耐久性
10000ステップ DC15V 30mA
回転トルク(mN・m[gfcm])
49[500]以下
使用温度範囲(℃)
-25~+85
保存温度範囲(℃)
-40~+85
端子形状
ライトアングル形
形状
(ツマミ)標準形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68121682
SMRR7016C-1
16ステップ品
黄
¥
549
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68121698
SMRR7116C-1
16ステップ品
赤
¥
549
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
68121673
SMRR7010C-1
10ステップ品
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください