大阪魂
六角穴付きボルト(鉄/生地)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
255
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69135632
6X255
1パック(1個)
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69076455
6X255
1箱(100個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください