大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
110
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69136156
8X110X110
1パック(1個)
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077383
8X110X110
1箱(50個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください