大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
ジオメット
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
頭部形状
ねじ山種類
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69136208
10X70X70
1パック(1個)
-
六角穴付
-
-
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69077505
10X70X70
1箱(60個)
1.5
六角穴付き
メートル並目
70
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください