大阪魂
六角穴付きボルト 左ねじ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M14
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69136795
14X35
1パック(1個)
35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69136804
14X50
1パック(1個)
50
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078713
14X35
1箱(50個)
35
取扱い終了
返品不可
代替品有
69078722
14X50
1箱(50個)
50
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください