大阪魂
ボタン六角穴付きボルト(細目(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
頭部形状
ボタン
表面処理
三価ブラック
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
ねじ山種類
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69136822
10X50
1パック(2個)
-
-
-
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69078765
10X50
1箱(50個)
1.25
メートル細目
50
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください