大阪魂
TORXー六角穴付きボルト(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
ヘックスローブ穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137924
5X20
1パック(18個)
-
-
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69080716
5X20
1箱(400個)
0.8
20
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください