大阪魂
TORXー六角穴付きボルト(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
穴の形状
ヘックスローブ穴
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137933
6X45
1パック(10個)
-
-
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69080725
6X45
1箱(200個)
1
45
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください