大阪魂
TORXーボタン六角穴付きボルト(鉄/BC)
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)
頭部形状
ボタン
穴の形状
ヘックスローブ穴
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137958
4X6
1パック(15個)
-
-
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69080743
4X6
1箱(1000個)
0.7
6
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください