曜日別特売

六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)

六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地) - 大阪魂六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地) - 大阪魂
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
山数
頭部形状
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691383175/16X351パック(2個)-5/16-六角穴付35
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
691383265/16X451パック(2個)-5/16-六角穴付45
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
690811025/16X351箱(100個)-W5/1618六角穴付き35
取扱い終了
返品不可
代替品有
690811185/16X451箱(100個)-W5/1618六角穴付き45
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690811025/16X35691383175/16X355/16X35 六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂 69138317六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
690811185/16X45691383265/16X455/16X45 六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地) 大阪魂 69138326六角穴付きボルト(ウィット(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする