大阪魂
六角穴付きボルト(アンスコ(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
4
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69138518
5X4
1パック(7個)
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69081303
5X4
1箱(400個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください