大阪魂
BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
長さ(mm)
130
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140514
24X130
1パック(1個)
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69083333
24X130
1箱(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください