大阪魂
六角穴付きボルト(SUS310S/生地)
材質
SUS310S
長さ(mm)
15
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
頭部形状
ねじ山種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140873
5X15
1パック(1個)
-
六角穴付
UNC
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083692
5X15
1箱(400個)
0.8
六角穴付き
メートル並目
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください