大阪魂
六角ボルト(全ねじ(細目(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140977
20X30
1パック(1個)
M20
30
-
¥
339
¥373
(税込)
翌日出荷
返品不可
69140986
20X50
1パック(1個)
M20
50
-
¥
489
¥538
(税込)
翌日出荷
返品不可
69140995
24X40
1パック(1個)
M24
40
-
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69083796
20X30
1箱(85個)
M20
30
1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
69083814
24X40
1箱(50個)
M24
40
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
69083805
20X50
1箱(35個)
M20
50
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください