大阪魂
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151915
10X45P1.25
1パック(2個)
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69094734
10X45P1.25
1箱(75個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください