Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)

Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690955228X25A・32A1箱(50個)M825A・32A
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
691526586X8・10A1パック(3個)M68・10A
699
769(税込)
当日出荷
691526676X15A・20A1パック(3個)M615A・20A
719
791(税込)
当日出荷
691526766X25A・32A1パック(2個)M625A・32A
569
626(税込)
当日出荷
691526856X40A・50A1パック(2個)M640A・50A
659
725(税込)
当日出荷
691526948X15A・20A1パック(3個)M815A・20A
709
780(税込)
当日出荷
691527038X25A・32A1パック(2個)M825A・32A
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
691527128X40A・50A1パック(2個)M840A・50A
659
725(税込)
当日出荷
6915272810X15A・20A1パック(2個)M1015A・20A
659
725(税込)
当日出荷
6915273710X25A・32A1パック(2個)M1025A・32A
759
835(税込)
当日出荷
6915274610X40A・50A1パック(1個)M1040A・50A
429
472(税込)
当日出荷
6915275510X65A・80A1パック(1個)M1065A・80A
549
604(税込)
当日出荷
690954776X8・10A1箱(450個)M68・10A
取扱い終了
返品不可
690954866X15A・20A1箱(50個)M615A・20A
取扱い終了
返品不可
690954956X25A・32A1箱(50個)M625A・32A
取扱い終了
返品不可
690955046X40A・50A1箱(50個)M640A・50A
取扱い終了
返品不可
690955138X15A・20A1箱(50個)M815A・20A
取扱い終了
返品不可
690955388X40A・50A1箱(50個)M840A・50A
取扱い終了
返品不可
6909554710X15A・20A1箱(50個)M1015A・20A
取扱い終了
返品不可
6909555610X25A・32A1箱(50個)M1025A・32A
取扱い終了
返品不可
6909556510X40A・50A1箱(50個)M1040A・50A
取扱い終了
返品不可
6909557410X65A・80A1箱(50個)M1065A・80A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690954776X8・10A691526586X8・10A6X8・10A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152658Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3個)
699
税込769
注文コードが変更になりました
690954866X15A・20A691526676X15A・20A6X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152667Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3個)
719
税込791
注文コードが変更になりました
690954956X25A・32A691526766X25A・32A6X25A・32A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152676Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
690955046X40A・50A691526856X40A・50A6X40A・50A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152685Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
690955138X15A・20A691526948X15A・20A8X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152694Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(3個)
709
税込780
注文コードが変更になりました
690955388X40A・50A691527128X40A・50A8X40A・50A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152712Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
6909554710X15A・20A6915272810X15A・20A10X15A・20A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152728Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
6909555610X25A・32A6915273710X25A・32A10X25A・32A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152737Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(2個)
759
税込835
注文コードが変更になりました
6909556510X40A・50A6915274610X40A・50A10X40A・50A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152746Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
6909557410X65A・80A6915275510X65A・80A10X65A・80A Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂 69152755Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂1パック(1個)
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69152712
2022-07-09
用途: Uボルトの固定
建設業・工事業

ホームセンターではステンレス製のが見つからず、この商品にしました、相手が丸い物なので適度に曲がってくれるから良かったです。

対象商品 : 69152694
2022-01-15
用途: Uボルトとともに使用

すごく丈夫そ最強ではないかとおも言っています。最強ではないかと思っています。

対象商品 : 69152658
2021-02-28
用途: Uボルト固定用
有限会社平井電設

SUSで錆の心配も無いのにこの価格は助かります。大阪魂コスパ最高!!

対象商品 : 69152676
2021-07-06
用途: アンテナの設置
サービス業

この材質の金具はホームセンターには、在庫がありませんでしたので、Uボルトと合わせて購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする