大阪魂
内ねじ付ダウェルピン(TMMDP(鉄/生地)
呼び
16
長さ(mm)
90
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69164156
16X90
1パック(1本)
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
69103764
16X90
1箱(25本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください