大阪魂
SUS平行ピン(A種(ステンレス/生地)
呼び
12
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
A種
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69164174
12X15
1パック(1本)
¥
419
¥461
(税込)
翌日出荷
返品不可
69103782
12X15
1箱(100本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください