大阪魂
S45CーQ平行ピン(B種(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
B種
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69164314
4X32
1パック(11本)
4
32
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
69164323
6X28
1パック(7本)
6
28
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
69103922
4X32
1箱(100本)
4
32
取扱い終了
返品不可
代替品有
69103938
6X28
1箱(100本)
6
28
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください