曜日別特売

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質鉄(または標準)厚さ(mm)1表面処理生地(または標準)
全12種類を絞り込む
呼び
外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691725563.1X5.4X101パック(53個)3.15.4
500
499
549(税込)
翌日出荷
691725654.1X6.5X101パック(53個)4.16.5
500
499
549(税込)
翌日出荷
691725745.2X8.0X101パック(44個)5.28
500
499
549(税込)
翌日出荷
691725838.2X12X101パック(33個)8.212
500
499
549(税込)
翌日出荷
6917259210.2X15X101パック(22個)10.215
500
499
549(税込)
翌日出荷
6917260812.2X18X101パック(21個)12.218
500
499
549(税込)
翌日出荷
691121643.1X5.4X101箱(1000個)3.15.4
取扱い終了
返品不可
代替品有
691121734.1X6.5X101箱(1000個)4.16.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
691121825.2X8.0X101箱(1000個)5.28
取扱い終了
返品不可
代替品有
691121988.2X12X101箱(1000個)8.212
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911220710.2X15X101箱(1000個)10.215
取扱い終了
返品不可
代替品有
6911221612.2X18X101箱(1000個)12.218
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
691121643.1X5.4X10691725563.1X5.4X103.1X5.4X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172556ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(53個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
691121734.1X6.5X10691725654.1X6.5X104.1X6.5X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172565ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(53個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
691121825.2X8.0X10691725745.2X8.0X105.2X8.0X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172574ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(44個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
691121988.2X12X10691725838.2X12X108.2X12X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172583ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(33個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
6911220710.2X15X106917259210.2X15X1010.2X15X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172592ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(22個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
6911221612.2X18X106917260812.2X18X1012.2X18X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172608ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)大阪魂1パック(21個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69172583
2021-05-08
用途: 汎用トランクダンパーのブッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする