曜日別特売
5.2X8.0X10 ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地) 大阪魂 69172574

ポリスライダーワッシャー(T1.00(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(44個)
呼び5.2
外径(Φmm)8
内容量1パック(44個)注文コード69172574品番5.2X8.0X10
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
呼び
5.2
外径(Φmm)
8
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
1
表面処理
生地(または標準)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69172583
2021-05-08
用途: 汎用トランクダンパーのブッシュに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリスライダー製で無給油で滑りがよく堅牢です。無数のバリエーションから選べるのでジャストサイズをみつけられました、1個から購入できるのもたいへん有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1197:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする