曜日別特売

スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)

スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理黒ニッケル
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188175M2.51パック(138個)-----
435
429
472(税込)
翌々日出荷
69188184M41パック(61個)-----
465
459
505(税込)
翌々日出荷
69188193M51パック(41個)-----
478
469
516(税込)
翌々日出荷
69188202M61パック(38個)-----
541
539
593(税込)
当日出荷
69188218M121パック(19個)-----
519
509
560(税込)
翌々日出荷
69127783M2.51箱(5000個)M2.55.22.6(最小)0.6ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127792M41箱(2000個)M47.64.1(最小)1ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127808M51箱(1000個)-----
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127817M61箱(1000個)M612.26.1(最小)1.5ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127826M121箱(500個)M1221.512.2(最小)3ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127774M21箱(10000個)M24.42.1(最小)0.5ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
69188166M21パック(204個)-----
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69127783M2.569188175M2.5M2.5 スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69188175スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)大阪魂1パック(138個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
69127792M469188184M4M4 スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69188184スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)大阪魂1パック(61個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
69127808M569188193M5M5 スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69188193スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)大阪魂1パック(41個)
469
税込516
注文コードが変更になりました
69127817M669188202M6M6 スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69188202スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)大阪魂1パック(38個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
69127826M1269188218M12M12 スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル) 大阪魂 69188218スプリングワッシャー(2号(鉄/黒ニッケル)大阪魂1パック(19個)
509
税込560
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
63:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする