曜日別特売

スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)

スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) - 大阪魂
材質鉄(または標準)表面処理ディスゴルナ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69188263M81パック(58個)-----
422
419
461(税込)
翌々日出荷
69188272M101パック(34個)-----
414
409
450(税込)
翌々日出荷
69188288M121パック(24個)-----
468
459
505(税込)
翌々日出荷
69188297M161パック(12個)-----
509
499
549(税込)
翌々日出荷
69127878M81箱(1500個)M815.48.2(最小)2ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127887M101箱(900個)M1018.410.2(最小)2.5ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127896M121箱(550個)M1221.512.2(最小)3ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127905M161箱(250個)M162816.2(最小)4ばね座金(スプリングワッシャー)2号
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69127878M869188263M8M8 スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69188263スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(58個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
69127887M1069188272M10M10 スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69188272スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(34個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
69127896M1269188288M12M12 スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69188288スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(24個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
69127905M1669188297M16M16 スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ) 大阪魂 69188297スプリングワッシャー(2号(鉄/ディスゴルナ)大阪魂1パック(12個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする