大阪魂
スプリングワッシャー(六角穴付きボルト用(鉄/ダクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ダクロ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69188342
M12
1パック(24個)
-
-
-
-
-
¥
487
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
69188358
M16
1パック(12個)
-
-
-
-
-
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
69127957
M12
1箱(1000個)
M12
(最大)18
12.2
(最小)2.5
ばね座金(スプリングワッシャー)
取扱い終了
返品不可
代替品有
69127966
M16
1箱(500個)
M16
(最大)24.4
16.2
(最小)3.2
ばね座金(スプリングワッシャー)
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください