神戸車輌製作所
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。
静流キャスターが標準装備されています。
キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68127955
140B
400
750×500
230
22.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68127964
140C
400
850×600
230
27.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
もっと見る